樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃

樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃 - LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃 - LV ENDMILL

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。

材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート内容量1本
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76410618662L-AW 01020313350
オープン2,028
2,028
2,231(税込)
4日以内出荷
76410627662L-AW 010203-413450
オープン2,304
2,304
2,534(税込)
4日以内出荷
76410636662L-AW 01020414350
オープン1,789
1,789
1,968(税込)
4日以内出荷
76410645662L-AW 01020616350
オープン2,294
2,294
2,523(税込)
4日以内出荷
76410654662L-AW 0152031.53450
オープン2,028
2,028
2,231(税込)
当日出荷
76410663662L-AW 0152041.54450
オープン1,789
1,789
1,968(税込)
4日以内出荷
76410679662L-AW 0152061.56450
オープン2,294
2,294
2,523(税込)
4日以内出荷
76410688662L-AW 02020323650
オープン2,028
2,028
2,231(税込)
4日以内出荷
76410697662L-AW 02020424650
オープン2,028
2,028
2,231(税込)
4日以内出荷
76410706662L-AW 02020626650
オープン2,294
2,294
2,523(税込)
当日出荷
76410715662L-AW 0252032.53850
オープン2,061
2,061
2,267(税込)
4日以内出荷
76410724662L-AW 0252042.54850
オープン2,304
2,304
2,534(税込)
4日以内出荷
76410733662L-AW 0252062.56850
オープン2,438
2,438
2,682(税込)
4日以内出荷
76410749662L-AW 03020333850
オープン2,028
2,028
2,231(税込)
4日以内出荷
76410758662L-AW 030203-12331250
オープン2,061
2,061
2,267(税込)
4日以内出荷
76410767662L-AW 03020434850
オープン2,028
2,028
2,231(税込)
4日以内出荷
76410776662L-AW 03020636850
オープン2,294
2,294
2,523(税込)
4日以内出荷
76410785662L-AW 0352043.541050
オープン2,061
2,061
2,267(税込)
4日以内出荷
76410794662L-AW 0352063.561050
オープン2,682
2,682
2,950(税込)
4日以内出荷
76410803662L-AW 040204441150
オープン2,028
2,028
2,231(税込)
4日以内出荷
76410819662L-AW 040204-14441450
オープン2,304
2,304
2,534(税込)
4日以内出荷
76410828662L-AW 040206461150
オープン2,294
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り1点です
76410837662L-AW 0452064.561350
オープン2,438
2,438
2,682(税込)
4日以内出荷
76410846662L-AW 050206561350
オープン2,294
2,294
2,523(税込)
4日以内出荷
76410855662L-AW 0552065.561350
オープン2,438
2,438
2,682(税込)
4日以内出荷
76410864662L-AW 060206661650
オープン2,294
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り7点です
76410873662L-AW 060206-19661950
オープン2,433
2,433
2,676(税込)
4日以内出荷
76410889662L-AW 0652086.581660
オープン5,408
5,408
5,949(税込)
4日以内出荷
76410898662L-AW 070208781660
オープン4,767
4,767
5,244(税込)
4日以内出荷
76410907662L-AW 080208882060
オープン4,099
4,099
4,509(税込)
当日出荷
76410916662L-AW 0902109102075
オープン7,209
7,209
7,930(税込)
4日以内出荷
76410925662L-AW 10021010102575
オープン5,400
5,400
5,940(税込)
当日出荷
76410934662L-AW 11021211123075
オープン8,881
5,698
アウトレット
6,268(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
76410943662L-AW 12021212123275
オープン7,200
7,200
7,920(税込)
当日出荷
76410959662L-AW 140216141640100
オープン19,148
19,148
21,063(税込)
4日以内出荷
76410968662L-AW 160216161640100
オープン19,148
19,148
21,063(税込)
当日出荷
76410977662L-AW 180220182045100
オープン25,578
25,578
28,136(税込)
4日以内出荷
76410986662L-AW 200220202045100
オープン25,578
25,578
28,136(税込)
4日以内出荷
76410995662L-AW 250225252545100
オープン37,173
37,173
40,890(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする