LV ENDMILL
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質
MG(超微粒子超硬合金)
刃数
2枚刃
被削材
アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど
ねじれ角(°)
35
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76411004
662LL-2AW 0102
1
4
7
50
オープン
¥
2,682
¥
2,950
(税込)
当日出荷
76411013
662LL-2AW 0152
1.5
4
9
50
オープン
¥
2,682
¥
2,950
(税込)
5日以内出荷
76411029
662LL-2AW 0202
2
4
12
50
オープン
¥
2,682
¥
2,950
(税込)
当日出荷
76411038
662LL-2AW 0302
3
6
15
60
オープン
¥
2,689
¥
2,958
(税込)
当日出荷
76411056
662LL-2AW 0502
5
6
25
75
オープン
¥
3,095
¥
3,405
(税込)
当日出荷
76411065
662LL-2AW 0602
6
6
30
75
オープン
¥
2,944
¥
3,238
(税込)
当日出荷
76411074
662LL-2AW 0802
8
8
40
100
オープン
¥
6,297
¥
6,927
(税込)
当日出荷
76411083
662LL-2AW 1002
10
10
40
100
オープン
¥
8,357
¥
9,193
(税込)
4日以内出荷
76411099
662LL-2AW 1202
12
12
50
100
オープン
¥
12,344
¥
13,578
(税込)
4日以内出荷
76411108
662LL-2AW1402
14
16
50
150
オープン
¥
33,306
¥
36,637
(税込)
4日以内出荷
76411117
662LL-2AW 1602
16
16
65
150
オープン
¥
33,306
¥
36,637
(税込)
4日以内出荷
76411126
662LL-2AW 2002
20
20
75
200
オープン
¥
70,614
¥
77,675
(税込)
4日以内出荷
76411047
662LL-2AW 0402
4
6
20
75
オープン
¥
2,699
¥
2,969
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください