曜日別特売

樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク スクエアエンドミル 2枚刃

樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク スクエアエンドミル 2枚刃 - LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク スクエアエンドミル 2枚刃 - LV ENDMILL

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。

材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76411135662L-2ALW 030207533875
オープン2,294
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り3点です
76411144662L-2ALW 0402075441175
オープン2,294
2,294
2,523(税込)
当日出荷
76411153662L-2ALW 04021004411100
オープン2,438
2,438
2,682(税込)
当日出荷
76411169662L-2ALW 0502075561375
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
76411178662L-2ALW 05021005613100
オープン3,089
3,089
3,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
76411187662L-2ALW 0602075661675
オープン2,452
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り8点です
76411196662L-2ALW 06021006616100
オープン3,336
3,336
3,670(税込)
当日出荷
76411205662L-2ALW 0802075882075
オープン5,031
5,031
5,534(税込)
4日以内出荷
76411214662L-2ALW 08021008820100
オープン5,919
5,919
6,511(税込)
4日以内出荷
76411223662L-2ALW 1002100101025100
オープン7,330
4,698
アウトレット
5,168(税込)
当日出荷
残り8点です
76411239662L-2ALW 1002150101025150
オープン11,317
11,317
12,449(税込)
4日以内出荷
76411248662L-2ALW 1202100121232100
オープン9,769
9,769
10,746(税込)
4日以内出荷
76411257662L-2ALW 1202150121232150
オープン15,275
7,698
アウトレット
8,468(税込)
当日出荷
残り8点です
76411266662L-2ALW 1602150161640150
オープン25,596
25,596
28,156(税込)
4日以内出荷
76411275662L-2ALW 2002150202045150
オープン43,594
43,594
47,953(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする