樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃

樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃 - LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃 - LV ENDMILL

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。

材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76412289668V-AW 01020332500.5
オープン
2,096
2,306(税込)
4日以内出荷
76412298668V-AW 01020442500.5
オープン
2,096
2,306(税込)
4日以内出荷
76412307668V-AW 01020662500.5
オープン
2,754
3,029(税込)
4日以内出荷
76412316668V-AW 01520333500.75
オープン
2,116
2,328(税込)
4日以内出荷
76412325668V-AW 01520443500.75
オープン
2,116
2,328(税込)
4日以内出荷
76412334668V-AW 01520663500.75
オープン
3,560
3,916(税込)
4日以内出荷
76412343668V-AW 02020334501
オープン
2,116
2,328(税込)
4日以内出荷
76412359668V-AW 02020444501
オープン
2,116
2,328(税込)
5日以内出荷
76412368668V-AW 02020664501
オープン
3,028
3,331(税込)
4日以内出荷
76412377668V-AW 03020336501.5
オープン
2,116
2,328(税込)
4日以内出荷
76412386668V-AW 03020446501.5
オープン
2,116
2,328(税込)
4日以内出荷
76412395668V-AW 03020666501.5
オープン
3,028
3,331(税込)
4日以内出荷
76412404668V-AW 03520667501.75
オープン
3,560
3,916(税込)
5日以内出荷
76412413668V-AW 04020448502
オープン
2,365
2,602(税込)
4日以内出荷
76412429668V-AW 04020668502
オープン
3,028
3,331(税込)
当日出荷
76412438668V-AW 050206610502.5
オープン
2,754
3,029(税込)
4日以内出荷
76412447668V-AW 060206612503
オープン
2,742
3,016(税込)
当日出荷
76412456668V-AW 080208816604
オープン
4,737
5,211(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
76412465668V-AW 1002101020755
オープン
6,993
7,692(税込)
4日以内出荷
76412474668V-AW 1202121224756
オープン
10,626
11,689(税込)
4日以内出荷
76412483668V-AW 16021616321008
オープン
20,997
23,097(税込)
4日以内出荷
76412499668V-AW 200220204010010
オープン
35,421
38,963(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする