LV ENDMILL
樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック ボールエンドミル 2枚刃
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質
MG(超微粒子超硬合金)
刃数
2枚刃
被削材
アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
全54種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
4
6
全長(mm)
50
60
75
ボール半径R(mm)
選択してください
0.25
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.75
0.8
1
1.5
2
54種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
ボール半径R(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76412937
668V-DW 05022
4
0.75
50
0.25
2
オープン
¥
4,950
¥
5,445
(税込)
4日以内出荷
76412946
668V-DW 05042
4
0.75
50
0.25
4
オープン
¥
4,950
¥
5,445
(税込)
4日以内出荷
76412955
668V-DW 05062
4
0.75
50
0.25
6
オープン
¥
4,950
¥
5,445
(税込)
4日以内出荷
76412964
668V-DW 06022
4
0.9
50
0.3
2
オープン
¥
4,669
¥
5,136
(税込)
4日以内出荷
76412973
668V-DW 06042
4
0.9
50
0.3
4
オープン
¥
4,669
¥
5,136
(税込)
4日以内出荷
76412989
668V-DW 06062
4
0.9
50
0.3
6
オープン
¥
4,669
¥
5,136
(税込)
4日以内出荷
76412998
668V-DW 08042
4
1.2
50
0.4
4
オープン
¥
4,669
¥
5,136
(税込)
4日以内出荷
76413007
668V-DW 08062
4
1.2
50
0.4
6
オープン
¥
4,669
¥
5,136
(税込)
4日以内出荷
76413016
668V-DW 08082
4
1.2
50
0.4
8
オープン
¥
4,669
¥
5,136
(税込)
4日以内出荷
76413025
668V-DW 10062
4
1.5
50
0.5
6
オープン
¥
3,513
¥
3,864
(税込)
4日以内出荷
76413034
668V-DW 10082
4
1.5
50
0.5
8
オープン
¥
3,513
¥
3,864
(税込)
4日以内出荷
76413043
668V-DW 10102
4
1.5
50
0.5
10
オープン
¥
3,513
¥
3,864
(税込)
4日以内出荷
76413059
668V-DW 10122
4
1.5
50
0.5
12
オープン
¥
3,513
¥
3,864
(税込)
4日以内出荷
76413068
668V-DW 12062
4
1.8
50
0.6
6
オープン
¥
4,669
¥
5,136
(税込)
4日以内出荷
76413077
668V-DW 12082
4
1.8
50
0.6
8
オープン
¥
4,669
¥
5,136
(税込)
4日以内出荷
76413086
668V-DW 12102
4
1.8
50
0.6
10
オープン
¥
4,669
¥
5,136
(税込)
4日以内出荷
76413095
668V-DW 12122
4
1.8
50
0.6
12
オープン
¥
4,669
¥
5,136
(税込)
4日以内出荷
76413104
668V-DW 14062
4
2.1
50
0.7
6
オープン
¥
4,669
¥
5,136
(税込)
4日以内出荷
76413113
668V-DW 14102
4
2.1
50
0.7
10
オープン
¥
4,669
¥
5,136
(税込)
4日以内出荷
76413129
668V-DW 14162
4
2.1
50
0.7
16
オープン
¥
4,669
¥
5,136
(税込)
4日以内出荷
76413138
668V-DW 15062
4
2.3
50
0.75
6
オープン
¥
3,513
¥
3,864
(税込)
4日以内出荷
76413147
668V-DW 15082
4
2.3
50
0.75
8
オープン
¥
3,513
¥
3,864
(税込)
4日以内出荷
76413156
668V-DW 15102
4
2.3
50
0.75
10
オープン
¥
3,513
¥
3,864
(税込)
4日以内出荷
76413165
668V-DW 15122
4
2.3
50
0.75
12
オープン
¥
3,513
¥
3,864
(税込)
4日以内出荷
76413174
668V-DW 15142
4
2.3
50
0.75
14
オープン
¥
3,513
¥
3,864
(税込)
4日以内出荷
76413183
668V-DW 15162
4
2.3
50
0.75
16
オープン
¥
3,513
¥
3,864
(税込)
4日以内出荷
76413199
668V-DW 15182
4
2.3
50
0.75
18
オープン
¥
3,513
¥
3,864
(税込)
4日以内出荷
76413208
668V-DW 15202
4
2.3
50
0.75
20
オープン
¥
3,513
¥
3,864
(税込)
4日以内出荷
76413217
668V-DW 16062
4
2.4
50
0.8
6
オープン
¥
4,669
¥
5,136
(税込)
4日以内出荷
76413226
668V-DW 16082
4
2.4
50
0.8
8
オープン
¥
4,669
¥
5,136
(税込)
4日以内出荷
76413235
668V-DW 16102
4
2.4
50
0.8
10
オープン
¥
4,669
¥
5,136
(税込)
4日以内出荷
76413244
668V-DW 16122
4
2.4
50
0.8
12
オープン
¥
4,669
¥
5,136
(税込)
4日以内出荷
76413253
668V-DW 16142
4
2.4
50
0.8
14
オープン
¥
4,669
¥
5,136
(税込)
4日以内出荷
76413269
668V-DW 16162
4
2.4
50
0.8
16
オープン
¥
4,669
¥
5,136
(税込)
4日以内出荷
76413278
668V-DW 16182
4
2.4
50
0.8
18
オープン
¥
4,669
¥
5,136
(税込)
4日以内出荷
76413287
668V-DW 16202
4
2.4
50
0.8
20
オープン
¥
4,669
¥
5,136
(税込)
4日以内出荷
76413296
668V-DW 20062
4
3
50
1
6
オープン
¥
3,513
¥
3,864
(税込)
4日以内出荷
76413305
668V-DW 20082
4
3
50
1
8
オープン
¥
3,513
¥
3,864
(税込)
4日以内出荷
76413314
668V-DW 20102
4
3
50
1
10
オープン
¥
3,513
¥
3,864
(税込)
4日以内出荷
76413323
668V-DW 20122
4
3
50
1
12
オープン
¥
3,513
¥
3,864
(税込)
4日以内出荷
76413339
668V-DW 20142
4
3
50
1
14
オープン
¥
3,513
¥
3,864
(税込)
4日以内出荷
76413348
668V-DW 20162
4
3
50
1
16
オープン
¥
3,513
¥
3,864
(税込)
4日以内出荷
76413357
668V-DW 20182
4
3
50
1
18
オープン
¥
3,513
¥
3,864
(税込)
4日以内出荷
76413366
668V-DW 20202
4
3
50
1
20
オープン
¥
3,513
¥
3,864
(税込)
4日以内出荷
76413375
668V-DW 30102
6
4.5
50
1.5
10
オープン
¥
4,095
¥
4,505
(税込)
4日以内出荷
76413384
668V-DW 30122
6
4.5
50
1.5
12
オープン
¥
4,095
¥
4,505
(税込)
4日以内出荷
76413393
668V-DW 30162
6
4.5
60
1.5
16
オープン
¥
4,087
¥
4,496
(税込)
4日以内出荷
76413409
668V-DW 30202
6
4.5
60
1.5
20
オープン
¥
4,087
¥
4,496
(税込)
4日以内出荷
76413418
668V-DW 30252
6
4.5
75
1.5
25
オープン
¥
4,669
¥
5,136
(税込)
4日以内出荷
76413427
668V-DW 40122
6
6
50
2
12
オープン
¥
4,095
¥
4,505
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ