LV ENDMILL
樹脂・アルミ加工用 超硬ラジアスエンドミル 2枚刃
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質
MG(超微粒子超硬合金)
刃数
2枚刃
被削材
アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど
ねじれ角(°)
35
表面処理
ノンコート
内容量
1本
全47種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
1
1.5
2
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
選択してください
3
4
6
8
10
12
刃長(mm)
選択してください
3
4
6
8
10
13
15
20
25
30
コーナーR(mm)
選択してください
0.2
0.3
0.5
1
1.5
2
2.5
3
47種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76413479
668V-RW 010022
1
4
3
50
0.2
オープン
¥
3,248
¥
3,573
(税込)
4日以内出荷
76413488
668V-RW 010032
1
4
3
50
0.3
オープン
¥
3,508
¥
3,859
(税込)
4日以内出荷
76413497
668V-RW 015022
1.5
4
4
50
0.2
オープン
¥
3,392
¥
3,731
(税込)
4日以内出荷
76413506
668V-RW 015032
1.5
4
4
50
0.3
オープン
¥
3,392
¥
3,731
(税込)
4日以内出荷
76413515
668V-RW 020022
2
4
6
50
0.2
オープン
¥
3,248
¥
3,573
(税込)
4日以内出荷
76413524
668V-RW 020032
2
4
6
50
0.3
オープン
¥
3,248
¥
3,573
(税込)
4日以内出荷
76413533
668V-RW 020052
2
4
6
50
0.5
オープン
¥
3,508
¥
3,859
(税込)
4日以内出荷
76413549
668V-RW 030022
3
3
8
50
0.2
オープン
¥
3,248
¥
3,573
(税込)
4日以内出荷
76413558
668V-RW 030032
3
3
8
50
0.3
オープン
¥
3,248
¥
3,573
(税込)
4日以内出荷
76413567
668V-RW 030052
3
3
8
50
0.5
オープン
¥
3,508
¥
3,859
(税込)
4日以内出荷
76413576
668V-RW 030102
3
3
8
50
1
オープン
¥
3,508
¥
3,859
(税込)
4日以内出荷
76413585
668V-RW 040022
4
4
10
50
0.2
オープン
¥
3,509
¥
3,860
(税込)
4日以内出荷
76413594
668V-RW 040032
4
4
10
50
0.3
オープン
¥
3,509
¥
3,860
(税込)
4日以内出荷
76413603
668V-RW 040052
4
4
10
50
0.5
オープン
¥
3,509
¥
3,860
(税込)
4日以内出荷
76413619
668V-RW 040102
4
4
10
50
1
オープン
¥
3,509
¥
3,860
(税込)
4日以内出荷
76413628
668V-RW 040152
4
4
10
50
1.5
オープン
¥
3,509
¥
3,860
(税込)
4日以内出荷
76413637
668V-RW 050022
5
6
13
50
0.2
オープン
¥
3,933
¥
4,326
(税込)
4日以内出荷
76413646
668V-RW 050032
5
6
13
50
0.3
オープン
¥
3,933
¥
4,326
(税込)
4日以内出荷
76413655
668V-RW 050052
5
6
13
50
0.5
オープン
¥
4,327
¥
4,760
(税込)
当日出荷
76413664
668V-RW 050102
5
6
13
50
1
オープン
¥
3,933
¥
4,326
(税込)
4日以内出荷
76413673
668V-RW 060022
6
6
15
50
0.2
オープン
¥
3,769
¥
4,146
(税込)
4日以内出荷
76413689
668V-RW 060032
6
6
15
50
0.3
オープン
¥
3,509
¥
3,860
(税込)
4日以内出荷
76413698
668V-RW 060052
6
6
15
50
0.5
オープン
¥
3,509
¥
3,860
(税込)
4日以内出荷
76413707
668V-RW 060102
6
6
15
50
1
オープン
¥
3,509
¥
3,860
(税込)
4日以内出荷
76413716
668V-RW 060152
6
6
15
50
1.5
オープン
¥
3,509
¥
3,860
(税込)
4日以内出荷
76413725
668V-RW 060202
6
6
15
50
2
オープン
¥
3,769
¥
4,146
(税込)
4日以内出荷
76413734
668V-RW 080032
8
8
20
60
0.3
オープン
¥
5,692
¥
6,261
(税込)
4日以内出荷
76413743
668V-RW 080052
8
8
20
60
0.5
オープン
¥
5,692
¥
6,261
(税込)
4日以内出荷
76413759
668V-RW 080102
8
8
20
60
1
オープン
¥
5,692
¥
6,261
(税込)
4日以内出荷
76413768
668V-RW 080152
8
8
20
60
1.5
オープン
¥
5,692
¥
6,261
(税込)
4日以内出荷
76413777
668V-RW 080202
8
8
20
60
2
オープン
¥
6,222
¥
6,844
(税込)
4日以内出荷
76413786
668V-RW 080252
8
8
20
60
2.5
オープン
¥
5,692
¥
6,261
(税込)
4日以内出荷
76413795
668V-RW 080302
8
8
20
60
3
オープン
¥
5,692
¥
6,261
(税込)
4日以内出荷
76413804
668V-RW 100032
10
10
25
75
0.3
オープン
¥
7,876
¥
8,664
(税込)
4日以内出荷
76413813
668V-RW 100052
10
10
25
75
0.5
オープン
¥
7,876
¥
8,664
(税込)
4日以内出荷
76413829
668V-RW 100102
10
10
25
75
1
オープン
¥
8,544
¥
9,398
(税込)
4日以内出荷
76413838
668V-RW 100152
10
10
25
75
1.5
オープン
¥
7,876
¥
8,664
(税込)
4日以内出荷
76413847
668V-RW 100202
10
10
25
75
2
オープン
¥
8,544
¥
9,398
(税込)
4日以内出荷
76413856
668V-RW 100252
10
10
25
75
2.5
オープン
¥
7,876
¥
8,664
(税込)
4日以内出荷
76413865
668V-RW 100302
10
10
25
75
3
オープン
¥
7,876
¥
8,664
(税込)
4日以内出荷
76413874
668V-RW 120032
12
12
30
75
0.3
オープン
¥
9,926
¥
10,919
(税込)
4日以内出荷
76413883
668V-RW 120052
12
12
30
75
0.5
オープン
¥
9,926
¥
10,919
(税込)
4日以内出荷
76413899
668V-RW 120102
12
12
30
75
1
オープン
¥
9,926
¥
10,919
(税込)
4日以内出荷
76413908
668V-RW 120152
12
12
30
75
1.5
オープン
¥
9,926
¥
10,919
(税込)
4日以内出荷
76413917
668V-RW 120202
12
12
30
75
2
オープン
¥
10,731
¥
11,804
(税込)
4日以内出荷
76413926
668V-RW 120252
12
12
30
75
2.5
オープン
¥
9,926
¥
10,919
(税込)
4日以内出荷
76413935
668V-RW 120302
12
12
30
75
3
オープン
¥
9,926
¥
10,919
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください