LV ENDMILL
超硬ロングシャンク ラジアスエンドミル2枚刃 AlCrコーティング
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質
MG(超微粒子超硬合金)
刃数
2枚刃
被削材
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(~45HRC)、ステンレス鋼など
ねじれ角(°)
35
表面処理
AlCr
内容量
1本
全30種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
3
4
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
選択してください
3
4
6
8
10
12
刃長(mm)
選択してください
8
10
15
20
25
30
コーナーR(mm)
選択してください
0.3
0.5
1
1.5
2
3
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76413944
668V-2RL 030032
3
3
8
75
0.3
オープン
¥
3,930
¥
4,323
(税込)
4日以内出荷
76413953
668V-2RL 030052
3
3
8
75
0.5
オープン
¥
3,930
¥
4,323
(税込)
4日以内出荷
76413969
668V-2RL 030102
3
3
8
75
1
オープン
¥
3,930
¥
4,323
(税込)
4日以内出荷
76413978
668V-2RL 040032
4
4
10
75
0.3
オープン
¥
3,930
¥
4,323
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76413987
668V-2RL 040052
4
4
10
75
0.5
オープン
¥
4,324
¥
4,756
(税込)
4日以内出荷
76413996
668V-2RL 040102
4
4
10
75
1
オープン
¥
4,324
¥
4,756
(税込)
4日以内出荷
76414005
668V-2RL 040152
4
4
10
75
1.5
オープン
¥
3,930
¥
4,323
(税込)
4日以内出荷
76414014
668V-2RL 060032
6
6
15
100
0.3
オープン
¥
5,027
¥
5,530
(税込)
4日以内出荷
76414023
668V-2RL 060052
6
6
15
100
0.5
オープン
¥
5,027
¥
5,530
(税込)
4日以内出荷
76414039
668V-2RL 060102
6
6
15
100
1
オープン
¥
5,027
¥
5,530
(税込)
4日以内出荷
76414048
668V-2RL 060152
6
6
15
100
1.5
オープン
¥
5,027
¥
5,530
(税込)
4日以内出荷
76414057
668V-2RL 060202
6
6
15
100
2
オープン
¥
5,027
¥
5,530
(税込)
4日以内出荷
76414066
668V-2RL 080032
8
8
20
100
0.3
オープン
¥
8,573
¥
9,430
(税込)
4日以内出荷
76414075
668V-2RL 080052
8
8
20
100
0.5
オープン
¥
8,573
¥
9,430
(税込)
4日以内出荷
76414084
668V-2RL 080102
8
8
20
100
1
オープン
¥
8,573
¥
9,430
(税込)
4日以内出荷
76414093
668V-2RL 080152
8
8
20
100
1.5
オープン
¥
8,573
¥
9,430
(税込)
4日以内出荷
76414109
668V-2RL 080202
8
8
20
100
2
オープン
¥
8,573
¥
9,430
(税込)
4日以内出荷
76414118
668V-2RL 080302
8
8
20
100
3
オープン
¥
8,573
¥
9,430
(税込)
4日以内出荷
76414127
668V-2RL 100032
10
10
25
100
0.3
オープン
¥
10,204
¥
11,224
(税込)
4日以内出荷
76414136
668V-2RL 100052
10
10
25
100
0.5
オープン
¥
10,204
¥
11,224
(税込)
4日以内出荷
76414145
668V-2RL 100102
10
10
25
100
1
オープン
¥
10,204
¥
11,224
(税込)
4日以内出荷
76414154
668V-2RL 100152
10
10
25
100
1.5
オープン
¥
10,204
¥
11,224
(税込)
4日以内出荷
76414163
668V-2RL 100202
10
10
25
100
2
オープン
¥
10,204
¥
11,224
(税込)
4日以内出荷
76414179
668V-2RL 100302
10
10
25
100
3
オープン
¥
10,204
¥
11,224
(税込)
4日以内出荷
76414188
668V-2RL 120032
12
12
30
100
0.3
オープン
¥
12,365
¥
13,602
(税込)
4日以内出荷
76414197
668V-2RL 120052
12
12
30
100
0.5
オープン
¥
12,365
¥
13,602
(税込)
4日以内出荷
76414206
668V-2RL 120102
12
12
30
100
1
オープン
¥
12,365
¥
13,602
(税込)
4日以内出荷
76414215
668V-2RL 120152
12
12
30
100
1.5
オープン
¥
12,365
¥
13,602
(税込)
4日以内出荷
76414224
668V-2RL 120202
12
12
30
100
2
オープン
¥
12,365
¥
13,602
(税込)
4日以内出荷
76414233
668V-2RL 120302
12
12
30
100
3
オープン
¥
12,365
¥
13,602
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください