曜日別特売

積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)

積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上引出し線長さ(mm)1300引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー付き突入電流ブザー100mA
全56種類を絞り込む
内容量
56種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
全長(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39579795LOUGB-24-1R1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
1800.2-
11,310
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
39579804LOUGB-24-1Y1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
1800.2-
オープン
9,990
10,989(税込)
33日以内出荷
返品不可
39579829LOUGB-24-2RY1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
2150.2赤黄-
13,550
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39579838LOUGB-24-3RYG1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
2500.2赤黄緑-
16,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
39579847LOUGB-24-4RYGB1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
2850.2赤黄緑青-
20,790
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
39579856LOUGB-24-5RYGBW1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
3200.3赤黄緑青白-
24,880
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
39579865LOUGB-24W-1R1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
1800.2クリアグローブタイプ
11,310
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39579874LOUGB-24W-2RY1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
2150.2赤黄クリアグローブタイプ
13,550
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
39579883LOUGB-24W-3RYG1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
2500.2赤黄緑クリアグローブタイプ
16,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
39579899LOUGB-24W-4RYGB1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
2850.2赤黄緑青クリアグローブタイプ
20,790
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
39579908LOUGB-24W-5RYGBW1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
3200.3赤黄緑青白クリアグローブタイプ
24,880
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
39579917LOUGWB-24-1R1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
1800.2-
11,620
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
39579926LOUGWB-24-1Y1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
1800.2-
11,620
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
39579935LOUGWB-24-2RY1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
2150.2赤黄-
13,840
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
39579944LOUGWB-24-3RYG1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
2500.2赤黄緑-
17,120
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
39579953LOUGWB-24-4RYGB1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
2850.2赤黄緑青-
21,120
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
39579969LOUGWB-24-5RYGBW1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
3200.3赤黄緑青白-
25,710
24,980
27,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
39579978LOUGWB-24W-1R1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
1800.2クリアグローブタイプ
11,620
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
39579987LOUGWB-24W-2RY1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
2150.2赤黄クリアグローブタイプ
13,840
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
39579996LOUGWB-24W-3RYG1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
2500.2赤黄緑クリアグローブタイプ
17,120
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
39580005LOUGWB-24W-4RYGB1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
2850.2赤黄緑青クリアグローブタイプ
21,120
20,980
23,078(税込)
73日以内出荷
返品不可
39580014LOUGWB-24W-5RYGBW1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
3200.3赤黄緑青白クリアグローブタイプ
25,710
24,980
27,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
46571804LOUGB-24-11個上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
1800.2-
11,310
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
46571813LOUGB-24-21個上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
2150.2赤黄-
13,550
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571822LOUGB-24-31個上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
2500.2赤黄緑-
16,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571831LOUGB-24-41個上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
2850.2赤黄緑青-
20,790
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571847LOUGB-24-51個上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
3200.3赤黄緑青白-
24,880
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
46571856LOUGWB-24W-11個上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
1800.2クリアグローブタイプ
11,620
9,798
10,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
46571865LOUGWB-24W-21個上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
2150.2赤黄クリアグローブタイプ
13,840
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571874LOUGWB-24W-31個上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
2500.2赤黄緑クリアグローブタイプ
17,120
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46571883LOUGWB-24W-41個上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
2850.2赤黄緑青クリアグローブタイプ
21,120
19,980
21,978(税込)
73日以内出荷
返品不可
46571892LOUGWB-24W-51個上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
3200.3赤黄緑青白クリアグローブタイプ
25,710
23,980
26,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
46265669LOUGB-24W-1-R1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
1800.2クリアグローブタイプ
10,980
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
46265678LOUGB-24-1-R1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
1800.2-
10,980
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
46265739LOUGWB-24-1-R1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
1800.2-
11,280
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
46265748LOUGWB-24W-1-R1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
1800.2クリアグローブタイプ
11,280
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
46266798LOUGB-24W-2-RY1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
2150.2赤黄クリアグローブタイプ
13,150
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
46266825LOUGB-24-2-RY1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
2150.2赤黄-
13,150
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
46266868LOUGWB-24-2-RY1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
2150.2赤黄-
13,430
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
46266877LOUGWB-24W-2-RY1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
2150.2赤黄クリアグローブタイプ
13,430
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
46268049LOUGB-24W-3-RYG1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
2500.2赤黄緑クリアグローブタイプ
16,310
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
46268076LOUGB-24-3-RYG1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
2500.2赤黄緑-
16,310
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
46268103LOUGWB-24-3-RYG1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
2500.2赤黄緑-
16,620
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
46268119LOUGWB-24W-3-RYG1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
2500.2赤黄緑クリアグローブタイプ
16,620
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
46269178LOUGB-24W-4-RYGB1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
2850.2赤黄緑青クリアグローブタイプ
20,180
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
46269196LOUGB-24-4-RYGB1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
2850.2赤黄緑青-
20,180
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
46269214LOUGWB-24-4-RYGB1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
2850.2赤黄緑青-
20,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
46269223LOUGWB-24W-4-RYGB1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
2850.2赤黄緑青クリアグローブタイプ
20,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
46270307LOUGB-24W-5-RYGBW1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
3200.3赤黄緑青白クリアグローブタイプ
24,150
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
46270316LOUGB-24-5-RYGBW1台上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
3200.3赤黄緑青白-
24,150
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46265669LOUGB-24W-1-R39579865LOUGB-24W-1RLOUGB-24W-1-R 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39579865積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
46265678LOUGB-24-1-R39579795LOUGB-24-1RLOUGB-24-1-R 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39579795積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
46265739LOUGWB-24-1-R39579917LOUGWB-24-1RLOUGWB-24-1-R 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39579917積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
46265748LOUGWB-24W-1-R39579978LOUGWB-24W-1RLOUGWB-24W-1-R 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39579978積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました。
46266798LOUGB-24W-2-RY39579874LOUGB-24W-2RYLOUGB-24W-2-RY 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39579874積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました。
46266825LOUGB-24-2-RY39579829LOUGB-24-2RYLOUGB-24-2-RY 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39579829積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました。
46266868LOUGWB-24-2-RY39579935LOUGWB-24-2RYLOUGWB-24-2-RY 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39579935積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。
46266877LOUGWB-24W-2-RY39579987LOUGWB-24W-2RYLOUGWB-24W-2-RY 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39579987積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。
46268049LOUGB-24W-3-RYG39579883LOUGB-24W-3RYGLOUGB-24W-3-RYG 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39579883積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました。
46268076LOUGB-24-3-RYG39579838LOUGB-24-3RYGLOUGB-24-3-RYG 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39579838積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました。
46268103LOUGWB-24-3-RYG39579944LOUGWB-24-3RYGLOUGWB-24-3-RYG 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39579944積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
16,980
欠品中
税込18,678
注文コードが変更になりました。
46268119LOUGWB-24W-3-RYG39579996LOUGWB-24W-3RYGLOUGWB-24W-3-RYG 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39579996積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました。
46269178LOUGB-24W-4-RYGB39579899LOUGB-24W-4RYGBLOUGB-24W-4-RYGB 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39579899積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
46269196LOUGB-24-4-RYGB39579847LOUGB-24-4RYGBLOUGB-24-4-RYGB 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39579847積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
46269214LOUGWB-24-4-RYGB39579953LOUGWB-24-4RYGBLOUGWB-24-4-RYGB 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39579953積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました。
46269223LOUGWB-24W-4-RYGB39580005LOUGWB-24W-4RYGBLOUGWB-24W-4-RYGB 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39580005積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました。
46270307LOUGB-24W-5-RYGBW39579908LOUGB-24W-5RYGBWLOUGB-24W-5-RYGBW 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39579908積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました。
46270316LOUGB-24-5-RYGBW39579856LOUGB-24-5RYGBWLOUGB-24-5-RYGBW 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39579856積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
23,980
欠品中
税込26,378
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする