MK(丸喜金属本社)
ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)鏡面クローム
材質
天然木・ステンレス
仕上
鏡面磨き仕上
付属品
ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm
適合扉厚(mm)
10~55
寸法(Φmm)
30
仕様
抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面)
取手
取手
内容量
1セット
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
寸法L(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76414416
W-5000
575
600
ライトオーク
¥
12,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414425
W-5000
575
600
ミディアムオーク
¥
12,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414434
W-5000
575
600
ダークオーク
¥
12,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414443
W-5000
575
600
ホワイト
¥
12,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414459
W-5000
425
450
ライトオーク
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414468
W-5000
425
450
ミディアムオーク
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414477
W-5000
425
450
ダークオーク
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414486
W-5000
425
450
ホワイト
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414495
W-5000
275
300
ライトオーク
¥
9,450
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414504
W-5000
275
300
ミディアムオーク
¥
9,450
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414513
W-5000
275
300
ダークオーク
¥
9,450
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414529
W-5000
275
300
ホワイト
¥
9,450
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください