ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)ブラックシールド

ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)ブラックシールド - MK(丸喜金属本社)ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)ブラックシールド - MK(丸喜金属本社)ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)ブラックシールド - MK(丸喜金属本社)ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)ブラックシールド - MK(丸喜金属本社)
材質天然木・ステンレス仕上ブラックシールド付属品ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm適合扉厚(mm)10~55寸法(Φmm)30仕様抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面)取手取手内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76414574W-5000575600ライトオーク
11,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414583W-5000575600ミディアムオーク
11,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414599W-5000575600ダークオーク
11,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414608W-5000575600ホワイト
11,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414617W-5000425450ライトオーク
10,950
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414626W-5000425450ミディアムオーク
10,950
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414635W-5000425450ダークオーク
10,950
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414644W-5000425450ホワイト
10,950
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする