MK(丸喜金属本社)
オールウッドハンドル(32Φ)
材質
天然木
寸法P(mm)
425
寸法L(mm)
457
寸法(mm)
450
付属品
ネジ:M6×70mm
適合扉厚(mm)
33~40
寸法(Φmm)
32
仕様
抗菌
取手
取手
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76414739
W-6000
クリアー
¥
20,250
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414748
W-6000
ナチュラル
¥
20,250
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414757
W-6000
アンティーク
¥
20,250
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414766
W-6000
カフェブラウン
¥
20,250
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください