MK(丸喜金属本社)
オクトハンドル
材質
天然木・ステンレス
寸法P(mm)
425
寸法L(mm)
500
寸法(mm)
500
付属品
ネジ:M6×75mm
適合扉厚(mm)
30~48
仕様
抗菌
取手
取手
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76414775
W-8000
ライトオーク
¥
18,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414784
W-8000
ミディアムオーク
¥
18,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414793
W-8000
ダークオーク
¥
18,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414809
W-8000
ホワイト
¥
18,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください