MK(丸喜金属本社)
樹脂O型ハンドル
材質
樹脂
寸法P(mm)
425
寸法L(mm)
455
寸法(mm)
450
付属品
ネジ:M6×70mm
適合扉厚(mm)
30~40
寸法(Φmm)
30
取手
取手
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76414818
P-7000
ライトブラウン
¥
16,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414827
P-7000
ダークブラウン
¥
16,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414836
P-7000
ホワイト
¥
16,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください