曜日別特売

O型ハンドル(両面用25Φ)

O型ハンドル(両面用25Φ) - MK(丸喜金属本社)
材質ステンレスホワイト付属品ネジ:M8×50mm、M8×75mm適合扉厚(mm)10~40寸法(Φmm)25取手取手内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
寸法L(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76414879G-240425450450
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414888G-240275300300
16,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする