MK(丸喜金属本社)
ドアハンドル 片面
材質
天然木
付属品
ナベタッピンネジ:M4×40
取手
取手
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
寸法L(mm)
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76414958
MDW-120
272
300
300
クリアー
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414967
MDW-120
272
300
300
ウォールナット
¥
11,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414976
MDW-120
122
150
150
クリアー
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76414985
MDW-120
122
150
150
ウォールナット
¥
8,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください