曜日別特売

カウンターヒンジ S-966

カウンターヒンジ S-966 - MK(丸喜金属本社)
適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)5~20材質ステンレス+樹脂仕上バレル研磨付属品皿タッピンネジ:4×30/8本、4×18/4本、ナベタッピンネジ:4×30/3本内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76415956S-966
4,650
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする