モノタロウ

マンホール用取手 2本セット

マンホール用取手 2本セット - モノタロウマンホール用取手 2本セット - モノタロウ
(9件のレビュー)

マンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。

用途マンホールのふたあけに材質スチール全長(mm)310質量(g)320仕上クロムメッキハンドル幅(mm)110内容量1セット(2本)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※一部のマンホールに使用できない可能性がございます。商品の先端サイズを確認頂いた上、購入してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76898877-
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76898877
2026-01-28
用途: ポンプ交換
サービス業

まだ使ってないけど、持ちてが小さいから
ちゃんと持てるか疑問

2025-09-26
用途: ハンドホール内の作業
建設業・工事業

今回利用したハンドホールは、フックが太くて入らなかった。
フック部分はもう少し細くないと使えないかもしれない

1が参考にしています
2024-10-31
用途: マンホールフックとして使用します。
緑園都市東の街 8番館管理組合サービス業

まだ、これから使用します。体験したものと変わりないので、大丈夫です。

対象商品 : 76898877
2024-04-05
用途: マンホール蓋開け
株式会社テイビー建設業・工事業

どのようなマンホールにも使用でき非常に良かった。今後共宜しくお願いします。

2024-10-14
用途: 作業
建設業・工事業

普通に使えます。ただ、こじったりして応力集中するとどうなるのかは分からない

1が参考にしています
対象商品 : 76898877
2023-08-30
用途: グレーチングやコンクリ側溝蓋の開閉

側溝のグレーチングや、特に重量のあるコンクリ蓋は、ドライバーじゃ開閉困難で、これが必須。
重量物を上げるので、もし突然折れたりしたら、足が危険。
この製品はしっかりしていて、安心して持ち上げられます。
用途によりますが、先端があまり尖っていないのも、個人的には好みです。

対象商品 : 76898877
2023-10-23
用途: 町内の「側溝清掃の際のグレーチング移動」に使用
サービス業

「2本セット」で使用して、側溝から持ち上げて移動させる際に、重宝している。

対象商品 : 76898877
2023-03-09
用途: 洗浄時に使用
株式会社小林保全サービス業

先端の角度が丁度良く蓋が開けやすい。グレーチングも開けやすい。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする