洗面化粧台 V1シリーズ 扉タイプ寒冷地 + 3面鏡全収納 LED照明(寒冷地向け)

洗面化粧台 V1シリーズ 扉タイプ寒冷地 + 3面鏡全収納 LED照明(寒冷地向け) - INAX(LIXIL)洗面化粧台 V1シリーズ 扉タイプ寒冷地 + 3面鏡全収納 LED照明(寒冷地向け) - INAX(LIXIL)洗面化粧台 V1シリーズ 扉タイプ寒冷地 + 3面鏡全収納 LED照明(寒冷地向け) - INAX(LIXIL)洗面化粧台 V1シリーズ 扉タイプ寒冷地 + 3面鏡全収納 LED照明(寒冷地向け) - INAX(LIXIL)洗面化粧台 V1シリーズ 扉タイプ寒冷地 + 3面鏡全収納 LED照明(寒冷地向け) - INAX(LIXIL)洗面化粧台 V1シリーズ 扉タイプ寒冷地 + 3面鏡全収納 LED照明(寒冷地向け) - INAX(LIXIL)洗面化粧台 V1シリーズ 扉タイプ寒冷地 + 3面鏡全収納 LED照明(寒冷地向け) - INAX(LIXIL)洗面化粧台 V1シリーズ 扉タイプ寒冷地 + 3面鏡全収納 LED照明(寒冷地向け) - INAX(LIXIL)
仕様ミラーキャビネット:トレイ7個、歯ブラシ立て、コンセント1個付タイプ扉タイプ奥行(mm)500間口(mm)750機能くもり止めコート付き照明LED電球 40W形×2灯(8.4W)セット高さ(mm)1780使用地区寒冷地向け排水上下昇降式排水栓(ヘアキャッチャー付)ミラー形状3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。ボウル容量(L)15材質(洗面ボウル)樹脂製(アクリル系樹脂)色(洗面ボウル)ホワイト内容量1セット
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
水栓金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62773665V1N1-750N/VP1H+MD7X3-753TYJホワイト2ハンドル混合水栓
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773699V1N1-755SYN/LP2H+MD7X3-753TYJクリエペールシングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773708V1N1-755SYN/VP1H+MD7X3-753TYJホワイトシングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773726V1N1-750N/VP1H+MD7X3-753TYJUホワイト2ハンドル混合水栓
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773753V1N1-755SYN/LP2H+MD7X3-753TYJUクリエペールシングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
62773769V1N1-755SYN/VP1H+MD7X3-753TYJUホワイトシングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする