曜日別特売

チェア フックバック

チェア フックバック - ADAL(アダル)

成型合板シェルのスチールイスに、バッグや傘を引っ掛けられる機能を付加しました。日本製。

用途社食、学食、フードコートなどでの使用に最適寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×530×780座面高さ(mm)440グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※個人宅への配送は不可です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(背面)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76418363M3509-10NK木目柄背座メラミン化粧板/脚ブラック粉体塗装
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
76418379M3509-10RKレッド背座メラミン化粧板/脚ブラック粉体塗装
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
76418388M3509-10EKブルー背座メラミン化粧板/脚ブラック粉体塗装
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
76418397M3509-10GKグリーン背座メラミン化粧板/脚ブラック粉体塗装
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
76418406M3509-10YKイエロー背座メラミン化粧板/脚ブラック粉体塗装
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
76418327M3509-10RCレッド背座メラミン化粧板/脚スチールクロームメッキ
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76418336M3509-10ECブルー背座メラミン化粧板/脚スチールクロームメッキ
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76418345M3509-10GCグリーン背座メラミン化粧板/脚スチールクロームメッキ
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76418354M3509-10YCイエロー背座メラミン化粧板/脚スチールクロームメッキ
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76418363M3509-10NK68291749M4018-10N1KM3509-10NK チェア スカラ ADAL(アダル) 68291749チェア スカラADAL(アダル)1脚
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76418379M3509-10RK68291749M4018-10N1KM3509-10RK チェア スカラ ADAL(アダル) 68291749チェア スカラADAL(アダル)1脚
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76418388M3509-10EK68291749M4018-10N1KM3509-10EK チェア スカラ ADAL(アダル) 68291749チェア スカラADAL(アダル)1脚
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76418397M3509-10GK68291749M4018-10N1KM3509-10GK チェア スカラ ADAL(アダル) 68291749チェア スカラADAL(アダル)1脚
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76418406M3509-10YK68291749M4018-10N1KM3509-10YK チェア スカラ ADAL(アダル) 68291749チェア スカラADAL(アダル)1脚
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする