チェア ストラトスⅡ

チェア ストラトスⅡ - ADAL(アダル)チェア ストラトスⅡ - ADAL(アダル)チェア ストラトスⅡ - ADAL(アダル)チェア ストラトスⅡ - ADAL(アダル)チェア ストラトスⅡ - ADAL(アダル)

シェルの「折目」が表情豊かなスチールチェア。イタリア製

用途カフェ、ミーティングスペース等材質(脚)スチール・ホワイト/ウッド・オーク材質ポリプロピレン/スチール・ウッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×480×790座面高さ(mm)SH450タイプ木脚内容量1脚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(シェル)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76419115M3510-10ENブルー
53,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76419124M3510-10KNブラック
53,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76419133M3510-10ONオレンジ
53,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする