ADAL(アダル)
チェア リンク
アルミダイキャストによる造形で幾多の受賞歴のあるロングセラー商品
用途
ショールーム、接客スペース、ギャラリー等
色(背面)
本革ブラック
フレーム
アルミダイキャスト
座面高さ(mm)
460
タイプ
3本脚
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76419149
LA-1A
490×490×760
¥78,000
¥
66,980
¥73,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76419158
LA-3A
490×510×730
¥93,000
¥
79,980
¥87,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800