日本ノート
アピカノート
(1件のレビュー)
温かみのあるグリーンベースの毛入表紙に伝統的な飾り罫を施し、本文用紙には中性紙を使用しております。
色
グリーン
製本
糸綴じ
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
枚数
行数
罫
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52981400
3A50
A5
148×210
50
25
A罫/通し罫
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
76466268
5B48
A6
105×148
48枚
20
B罫/通し罫
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください