イワタニ
カセットフー タフまる
耐荷重20kg、ダッチオーブンOK、風に強いアウトドアクッキングをとことん楽しむカセットこんろ。持ち運びに便利で収納もスッキリ、専用キャリングケース付。
用途
アウトドア、キャンプ、バーベキュー、防災グッズとしても
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
341×283×129
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
376×341×136
質量(kg)
本体:約2.4、ケース付:約3.6
発熱量(kW[kcal/h])
最大3.3[2800]
連続燃焼時間(分)
約75
点火方式
圧電点火方式
安全装置
圧力感知安全装置、容器装着安全装置
着脱方式
マグネット方式
使用ガス
イワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド
付属品
専用キャリングケース
適合サイズ(cm)
鍋底の直径が24以下(小さい鍋は鍋底が16cm以上)
内容量
1台
注意
※テント内・車内では絶対に使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76429825
CB-ODX-1-BK
ブラック
¥
10,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
76429834
CB-ODX-1-OL
オリーブ
¥
10,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください