カセットフー タフまるJr.

カセットフー タフまるJr. - イワタニカセットフー タフまるJr. - イワタニカセットフー タフまるJr. - イワタニカセットフー タフまるJr. - イワタニカセットフー タフまるJr. - イワタニ

小型サイズのタフまる。風を気にせずに使えるタフなコンロ。岩谷独自の「ダブル風防ユニット」搭載で、野外でも強い加熱性能が得られます。耐荷重10kgなので、重くて調理できなかったダッチオーブンにも使えます。小型ながら、2.3kW(2,000kcal/h)のアウトドアでも威力を発揮する新デザインバーナー搭載。コンロを衝撃から守り、安全に持ち運んだり、収納・保管が出来るキャリングケース付き。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×193×122収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×252×135質量(kg)本体:約1.6、ケース付:約2.5発熱量(kW[kcal/h])最大2.3[2000]連続燃焼時間(分)約102点火方式圧電点火方式安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置着脱方式マグネット方式使用ガスイワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、イワタニカセットガスジュニア付属品専用キャリングケースブラック内容量1台
注意
※テント内・車内では絶対に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76429843CB-ODX-JR-BK
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする