曜日別特売
CB-ODX-JR-BK カセットフー タフまるJr. イワタニ 76429843

※本体

CB-ODX-JR-BK カセットフー タフまるJr. イワタニ 76429843
CB-ODX-JR-BK カセットフー タフまるJr. イワタニ 76429843
CB-ODX-JR-BK カセットフー タフまるJr. イワタニ 76429843
CB-ODX-JR-BK カセットフー タフまるJr. イワタニ 76429843
CB-ODX-JR-BK カセットフー タフまるJr. イワタニ 76429843

カセットフー タフまるJr.

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
76429843
品番
CB-ODX-JR-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

小型サイズのタフまる。風を気にせずに使えるタフなコンロ。岩谷独自の「ダブル風防ユニット」搭載で、野外でも強い加熱性能が得られます。耐荷重10kgなので、重くて調理できなかったダッチオーブンにも使えます。小型ながら、2.3kW(2,000kcal/h)のアウトドアでも威力を発揮する新デザインバーナー搭載。コンロを衝撃から守り、安全に持ち運んだり、収納・保管が出来るキャリングケース付き。

付属品
専用キャリングケース
質量(kg)
本体:約1.6、ケース付:約2.5
色
ブラック
安全装置
圧力感知安全装置、容器装着安全装置
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
286×193×122
使用ガス
イワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、イワタニカセットガスジュニア
点火方式
圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])
最大2.3[2000]
着脱方式
マグネット方式
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×252×135
連続燃焼時間(分)
約102
注意
※テント内・車内では絶対に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする