曜日別特売

チタンミル&ジュースミキサー

チタンミル&ジュースミキサー - フカイ工業チタンミル&ジュースミキサー - フカイ工業チタンミル&ジュースミキサー - フカイ工業チタンミル&ジュースミキサー - フカイ工業

氷も砕く、鋭い切れ味のチタンコートカッターを採用。果物・野菜の繊維を細かくカットし、食物繊維たっぷりのジュースやスープの下ごしらえができます。さらに、ミルにもチタンコートを採用。お茶・昆布・小魚などが簡単に粉末にでき、豊富な栄養をまるごといただけます。ボトルはガラス製で衛生的

用途料理やスープの下ごしらえ、ふりかけ・粉末だし・粉末茶などに本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー:170×170×325、ミル:101×101×146質量(kg)ミキサー:2、ミル:0.52容量(mL)ミキサー:750、ミル:250電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200電源コード(m)1.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76429868FJM-704
8,000
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする