フカイ工業
ブラックチタンミル&ジュースミキサー
ミキサーとミルにブラックチタン刃を採用。独自開発のブレードによる圧倒的な粉砕力で、氷、果物、野菜、なんでも細かくカット。氷も一緒に使用できます。デザートや料理の下ごしらえまでマルチに活躍。
用途
料理やスープの下ごしらえ、ふりかけ・粉末だし・粉末茶などに、かき氷やフローズンシェイクなども作れます
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ミキサー:170×170×325、ミル:101×101×146
質量(kg)
ミキサー:2、ミル:0.52
容量(mL)
ミキサー:750、ミル:250
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
電源コード(m)
1.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76429877
FJM-705
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください