GIKEN(川口技研)
ホームレバー空錠(塗装ブラウン)
ラッチ本体・バックセット:50mm
用途
カギなし
材質
(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
色
塗装ブラウン色
バックセット(mm)
(B/S)50
対応戸厚(mm)
29~45
機能
空錠
セット内容
レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体
種類
レバーハンドル
内容量
1セット
注意
※実物と写真は、お使いのモニター設定やお部屋の照明等により色が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76430498
HL-1CB
¥
4,380
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった