ホームレバー表示錠(塗装ブラウン)

ホームレバー表示錠(塗装ブラウン) - GIKEN(川口技研)ホームレバー表示錠(塗装ブラウン) - GIKEN(川口技研)ホームレバー表示錠(塗装ブラウン) - GIKEN(川口技研)ホームレバー表示錠(塗装ブラウン) - GIKEN(川口技研)
(2件のレビュー)

ラッチ本体・バックセット:60mm
内鍵付(非常開錠機構付)

用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板塗装ブラウン色バックセット(mm)(B/S)60対応戸厚(mm)29~45機能表示錠(2型)セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体種類レバーハンドル内容量1セット
注意
※実物と写真は、お使いのモニター設定やお部屋の照明等により色が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76430525HL-4CB
5,740
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-07
用途: 室内レバーハンドル交換に使用しました。
その他業種

室内のレバーハンドルが破損しました、このような製品まで取り扱っているとは、恐るべしモノタロウ。満足です。

2025-05-02
用途: 脱衣室の取っ手交換に
サービス業

今まで空錠でしたが、少しくたびれてきたので思い切って、鍵付きに交換しました。家族に大変喜ばれました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする