曜日別特売

宮殿1号 空錠(塗装ブラウン)

宮殿1号 空錠(塗装ブラウン) - GIKEN(川口技研)宮殿1号 空錠(塗装ブラウン) - GIKEN(川口技研)宮殿1号 空錠(塗装ブラウン) - GIKEN(川口技研)宮殿1号 空錠(塗装ブラウン) - GIKEN(川口技研)宮殿1号 空錠(塗装ブラウン) - GIKEN(川口技研)
(6件のレビュー)

ラッチ本体・バックセット:65mm

用途カギなし材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストバックセット(B/S)65対応戸厚(mm)28~45塗装ブラウン色機能空錠種類ドアノブセット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体、角芯取手握り玉内容量1セット
注意
※実物と写真は、お使いのモニター設定やお部屋の照明等により色が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76430559-
4,660
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: ドアノブ
農・林・水産業

ドアノブが壊れたので、付け替えました。簡単に取り付け出来、使用においても支障なく使えています。

2025-01-28
用途: トイレ
卸売・小売業

20年以上昔のタイプと同じものがあり助かりました。若干素材は違うものの穴あけなど不要で簡単に取り付けられました。しっかりしたメーカーは長く続くシリーズがありうれしいです。

2024-11-25
用途: 同じタイプのドアノブ交換

古いドアノブが、ネジを締め直しても頻繁に外れるようになったので、同じタイプで交換。
少し塗装の感じは変わったものの、違和感なく交換できました。

対象商品 : 76430559
2024-03-16
用途: ドアノブのとりかえ。

とても綺麗になりました。ドアノブががたついたのでとりかえました。

対象商品 : 76430559
2023-10-11
用途: お店のトイレに

長年使用して壊れましたので似た商品を探していたところ見つけて購入しました。
ノブ以外は前のがそのまま使用できましたので交換も簡単でした。

対象商品 : 76430559
2023-02-28
用途: ドアノブ交換修理

メーカーの川口技研が塗装・仕上げを変更したために、
新しいドアノブに付け替えると以前と差異が目立ちます。
複数並べて施工している場合は配慮が必要です。
以前購入 注番32576266 銅ブロンズ仕上げ 宮殿空錠(メーカー終売)取扱終了
今回購入 注番76430559 塗装ブラウン色 宮殿1号 空錠(塗装ブラウン)現行品
モノタロウ様には何の瑕疵もありませんが、
製品が代替わりして色味が変わった事を表示しておくと親切かと愚考します。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見を参考に商品ページの文言追記など、対応検討させていただきます。
またのご利用、心よりお待ちしております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする