宮殿1号 ラッチ付 外開(塗装ブラウン)

宮殿1号 ラッチ付 外開(塗装ブラウン) - GIKEN(川口技研)宮殿1号 ラッチ付 外開(塗装ブラウン) - GIKEN(川口技研)宮殿1号 ラッチ付 外開(塗装ブラウン) - GIKEN(川口技研)宮殿1号 ラッチ付 外開(塗装ブラウン) - GIKEN(川口技研)宮殿1号 ラッチ付 外開(塗装ブラウン) - GIKEN(川口技研)
(2件のレビュー)

ラッチ本体・バックセット:65mm

用途寝室個室用(スライドカギ)材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストバックセット(B/S)65対応戸厚(mm)28~45塗装ブラウン色機能内締錠(1型)種類ドアノブセット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体取手握り玉内容量1セット
注意
※実物と写真は、お使いのモニター設定やお部屋の照明等により色が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76430568-
5,240
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76430568
2023-09-05
用途: トイレのノブ破損による交換
建設業・工事業

築40年以上の建物で当時と同じ形状デザインのノブが見つかり驚きました。寸法も既存とピッタリでした。ノブの取替え方法についてもメーカーホームページに動画で紹介されていて助かりました。

対象商品 : 76430568
2022-07-23
用途: 自宅トイレのドア修理
ForestNotes

以前他の店舗で「宮殿1号 空錠」を購入した時は取り付け用ネジとラッチの受け側金具が付属していたのですが、本商品には付属していませんでしたので元の部品を再利用しました。セット内容見る限りでは付属しないのが正しいんでしょうかね?
それはそうと、築40年を軽く超える我が家で使われているのと全く同じ部品が未だに現役商品なのはちょっと驚きです。規格も全く変わっていないので取付も簡単でした(ラッチがドアに固着してしまっていて取り出すのに若干苦労しましたが)。バックセットが65mmのドアノブって探してみるとあまり見かけないので、末永く売り続けて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする