GIKEN(川口技研)
宮殿1号 WC表示 外開(塗装ブラウン)
ラッチ本体・バックセット:53mm。WC上ですが「赤」「青」の表示は出ません。
用途
トイレ用
材質
(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
バックセット
(B/S)53
対応戸厚(mm)
32~45
色
塗装ブラウン色
機能
WC錠
種類
ドアノブ
セット内容
ノブ(室外側)、室内側
取手
握り玉
内容量
1セット
注意
※実物と写真は、お使いのモニター設定やお部屋の照明等により色が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76430577
-
¥
5,110
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください