タンガロイ
チップ STH
材質
BXA10
刃幅公差(mm)
(溝入れ刃幅)0.025
寸法RE(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法SSC(mm)
寸法CW(mm)
寸法INSL(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51698738
STH300-SR
1ケース(2個)
3
3.00
20.00
5.00
¥
71,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51698747
STH500-SR
1ケース(2個)
5
5.00
25.00
5.50
¥
82,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76450667
STH300-SR BXA10
1個
3
3.00
20.00
5.00
¥
13,100
取扱い終了
返品不可
76450676
STH500-SR BXA10
1個
5
5.00
25.00
5.50
¥
15,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください