タンガロイ
コレットチャックホルダ
寸法SS
C3
寸法DCONMS(mm)
32.000
寸法DCONNWS(mm)
1.00
給油方式
With coolant hole
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法DCONXWS(mm)
寸法BD(mm)
寸法LF(mm)
寸法LSCWS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76451349
C3ER16X30T
CSI:ER16
10.00
30.00
30.00
33.0
¥
66,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76451358
C3ER20X35T
CSI:ER20
13.00
36.00
35.00
38.5
¥
69,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください