曜日別特売
モノタロウ

ケーブルカッター

ケーブルカッター - モノタロウケーブルカッター - モノタロウケーブルカッター - モノタロウケーブルカッター - モノタロウケーブルカッター - モノタロウケーブルカッター - モノタロウケーブルカッター - モノタロウケーブルカッター - モノタロウ
(9件のレビュー)

刃は熱処理されており切れ味抜群で切れ口がきれいに仕上がります。

用途各種電線のカット等。適合軟銅、アルミ、SV、IV、ケーブル線材質(刃)SCM440刃先処理熱処理内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(mm)
硬度HRC(刃部)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76908887-2103001145-55
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
76908896-2354001348-58
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-22
用途: 配線のカット
有限会社三幸

今まではニッパで配線をカットしていたが価格が手頃だったので購入
切り口も綺麗で使い勝手も良いです。

対象商品 : 76908896
2025-03-17
用途: 自転車のワイヤー切断
運輸・通信業

ワイヤーを切りたいのに、間違ってケーブルカッターを買ってしまい反省。
少し刃をかじってしまいましたが、ワイヤーも無事に切断成功。
良かったです。

2024-10-10
用途: オーディオ配線

4AWGのケーブルを、カットしてみましたが、断面が潰れることもなくキレイに切断できました
感覚的には、0AWGまで行けそうです

対象商品 : 76908887
2024-05-25
用途: 太いケーブルの切断用に購入
製造業

配線用の太いケーブルをニッパで行っていましたが、切断面が真っ直ぐにならないので太いケーブル切断専用工具として購入しました。先日14㍉のケーブルを切断したら力も要らず切断面も凄く綺麗に出来ました。

対象商品 : 76908896
2024-05-16
用途: 配線の引き直し用

VVF2.0-3C以上のケーブルに使用していますが、問題はありませんでした。

対象商品 : 76908896
2024-02-14
用途: セルモ-タ-やバッテリ-コ-ドの端子加工に使用
北村自動車整備工場

使い始めてまだ長くないですが、今のところサクサク切れて気持ち良いです。

対象商品 : 76908896
2024-01-08
用途: 解体工事の際に使用
株式会社大建

価格が安くサイズも大きすぎず丁度良い。
ルームエアコンの銅管も軽く切れるので切れ味にも満足

対象商品 : 76908896
2023-04-15
用途: 機械解体時の配線カット
建設業・工事業

まだ使いだして間がないですが、切れ味は抜群です。
いつまでこの切れ味が続くか不明ですが、現状、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする