曜日別特売

有孔パネル用フック(Φ4mm)

有孔パネル用フック(Φ4mm) - ストア・エキスプレス有孔パネル用フック(Φ4mm) - ストア・エキスプレス有孔パネル用フック(Φ4mm) - ストア・エキスプレス有孔パネル用フック(Φ4mm) - ストア・エキスプレス有孔パネル用フック(Φ4mm) - ストア・エキスプレス有孔パネル用フック(Φ4mm) - ストア・エキスプレス有孔パネル用フック(Φ4mm) - ストア・エキスプレス有孔パネル用フック(Φ4mm) - ストア・エキスプレス
(1件のレビュー)

有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。

材質スチール/スチール/粉体塗装直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部)内容量1セット(10本)
全10種類を絞り込む
長さ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764676343336-29022
オープン
669
736(税込)
当日出荷
764676433336-29055
オープン
699
769(税込)
当日出荷
764676593336-291010
オープン
739
813(税込)
当日出荷
764676683336-291515
オープン
769
846(税込)
当日出荷
764676773336-292020
オープン
808
889(税込)
3日以内出荷
返品不可
764676863336-9022
オープン
669
736(税込)
当日出荷
764676953336-9055
オープン
699
769(税込)
当日出荷
764677043336-91010
オープン
739
813(税込)
当日出荷
764677133336-91515
オープン
769
846(税込)
当日出荷
764677293336-92020
オープン
808
889(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76467729
2023-02-03
用途: 自作棚に使用
その他業種

黒でこの値段はお得でした
納期がバラバラだったのだけ残念でしたね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする