両面A4サインスタンド

両面A4サインスタンド - ストア・エキスプレス両面A4サインスタンド - ストア・エキスプレス両面A4サインスタンド - ストア・エキスプレス両面A4サインスタンド - ストア・エキスプレス両面A4サインスタンド - ストア・エキスプレス両面A4サインスタンド - ストア・エキスプレス両面A4サインスタンド - ストア・エキスプレス両面A4サインスタンド - ストア・エキスプレス

上からポップを差し込むだけ。屋内用の両面スタンド。 A4三つ折り用のパンフレット入れが取り付けられるので、商業施設や公共施設、オフィスまで幅広くお使いいただけます。

材質スチール/粉体塗装 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚寸法(幅W×高さH)(cm)H135cm専用プレート:21.8×30.5/画面:20×28.7/ベース:27×27質量(kg)4サイズA4内容量1台
注意
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。
※雨天時の屋外での使用はお避けください。
※使用例のポップなどは販売していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764684476793-340ブラック
オープン
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764684566793-338ホワイト
オープン
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする