スリム案内スタンド A4用

スリム案内スタンド A4用 - ストア・エキスプレススリム案内スタンド A4用 - ストア・エキスプレススリム案内スタンド A4用 - ストア・エキスプレススリム案内スタンド A4用 - ストア・エキスプレス

シンプルなデザインのインフォメーションスタンド。
付属の透明プレートに展示物を挟むだけのスタンド。
屋内専用で、両面使用も可能です。
飲食店での利用や、アパレルショップ、雑貨店でのセール案内におすすめです。
セット内容/本体×1 透明プレート×2

材質スチール/粉体塗装 透明プレート:PET樹脂約1mm厚寸法(cm)H135専用プレート:21.5×30.5/ベース:28.5×30質量(kg)4サイズA4内容量1台
注意
※転倒の可能性があるため、屋外でのご使用は避けてください。
※掲示物は普通紙程度の厚みの用紙に適合します。
※枠有りのため、掲示物の外周が0.5cmほど隠れます。
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。
※雨天時での屋外での使用はお避けください。
※使用例のポップなどは販売していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764684836792-626ブラック
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764684996792-628シルバー
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥713/税込¥784
北海道地方数量1につき¥1,167/税込¥1,284
沖縄地方数量1につき¥1,814/税込¥1,995
離島数量1につき¥1,814/税込¥1,995
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする