屋内用ポスタースタンドA1ハーフ 片面

屋内用ポスタースタンドA1ハーフ 片面 - ストア・エキスプレス屋内用ポスタースタンドA1ハーフ 片面 - ストア・エキスプレス屋内用ポスタースタンドA1ハーフ 片面 - ストア・エキスプレス屋内用ポスタースタンドA1ハーフ 片面 - ストア・エキスプレス屋内用ポスタースタンドA1ハーフ 片面 - ストア・エキスプレス屋内用ポスタースタンドA1ハーフ 片面 - ストア・エキスプレス

フロントオープンタイプでポスターの入れ替え簡単!
パネルが一体型になったスタンド看板です。
2.5cm幅のスリムなフレームで、スタイリッシュな印象を与えます。

用途屋内専用材質フレーム:アルミ/アルマイト仕上げ 前面カバー:PET樹脂1mm厚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.9×40×98質量(kg)2.6寸法(幅W×高さH)(cm)28.8×83.2(画面)/29.7×84.1(ポスター)規格A1ハーフ内容量1台
注意
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。
※雨天時の屋外での使用はお避けください。
※使用例のポップなどは販売していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764685266358-204
オープン
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする