ストア・エキスプレス
屋内用ポスタースタンドA1ハーフ 両面
パネルが一体型になったスタンド看板です。
2.5cm幅のスリムなフレームで、スタイリッシュな印象を与えます。
用途
屋内専用
材質
フレーム:アルミ/アルマイト仕上げ 前面カバー:PET樹脂1mm厚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.9×59.2×98
質量(kg)
3.7
寸法(幅W×高さH)(cm)
28.8×83.2(画面)/29.7×84.1(ポスター)
規格
A1ハーフ
内容量
1台
注意
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。
※雨天時の屋外での使用はお避けください。
※使用例のポップなどは販売していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76468535
6358-206
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650