曜日別特売

木製レジ台

木製レジ台 - ストア・エキスプレス木製レジ台 - ストア・エキスプレス木製レジ台 - ストア・エキスプレス木製レジ台 - ストア・エキスプレス木製レジ台 - ストア・エキスプレス木製レジ台 - ストア・エキスプレス木製レジ台 - ストア・エキスプレス木製レジ台 - ストア・エキスプレス

組み合わせ自在のレジ台&カウンター。可動棚は9.6cm間隔で5ヶ所に取り付けできます。 (棚別売61-427-47をご利用ください。) コード穴付き 錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き

材質木/低圧メラミン化粧板寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×101.2質量(kg)22天板厚さ(mm)18内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部56×57×72/引き出し50×38×6.5幅(cm)60奥行き(cm)60高さ(cm)101.2内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764689195236-12147ラスティック柄
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764688942507-430ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
764688851454-1225エクリュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
764689032316-93031ダークブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥857/税込¥943
北海道地方数量1につき¥1,403/税込¥1,543
沖縄地方数量1につき¥2,182/税込¥2,400
離島数量1につき¥2,182/税込¥2,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
764688942507-430462877215236-35302507-430 木製ハイカウンター ホワイト 高さ100cm 幅90cm ストア・エキスプレス 46287721木製ハイカウンター ホワイト 高さ100cm 幅90cmストア・エキスプレス1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする