超ロングウォーターホース(糸入り)

超ロングウォーターホース(糸入り) - エスコ超ロングウォーターホース(糸入り) - エスコ超ロングウォーターホース(糸入り) - エスコ

テトロン糸編み
べたつきにくい長持ち仕様
耐圧ホースの為、ノズル止水できます。
紫外線をカットして藻、水アカが発生しにくい。

仕様●内径×外径(mm):15×20●全長(m):90●使用圧力(MPa):0.7Mpa(23℃時目安)●使用温度範囲:-10~60℃●耐寒性:脆化温度-40℃●使用流体:水●色:黒●材質:軟質塩化ビニルアズワン品番65-2109-08内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76614415EA124HH
オープン
39,200
43,120(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする