エスコ
インパクトソケットセット
ユニバーサルジョイント
仕様
●差込角:1/2”●対辺(6角):12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm●エクステンションバー:75・150mm●ソケット全長:35~48mm●ケースサイズ:385×120×50mm
アズワン品番
65-2112-71
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76507184
EA164KE-1A
オープン
¥
36,900
¥
40,590
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください