エスコ
インパクトHexビットソケットセット[インチ]
7個組
ソケットホルダー付
仕様
●サイズ:1/8”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・ 5/16”・3/8”●差込角:3/8”●全長:50.8mm●材質:スチール
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76507857
EA164WF
オープン
¥
19,200
¥
21,120
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください