エスコ
AC100V/6W 発泡スチロールカッター
100V電源仕様のスチロールカッター
ターボスイッチ付きで硬質スチロールにも対応
仕様
●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:6W●有効切断寸法:厚さ:110mm奥行:170mm●ヒーター温度:ノーマル:170℃ターボ:250℃●適応材質:発泡スチロール、スタイロフォーム、カネライトフォーム●重量:410g●コード長:1.4m
アズワン品番
65-2113-40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76508749
EA304YA-11
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください