曜日別特売

単2x2本 発泡スチロールカッター

単2x2本 発泡スチロールカッター - エスコ

持ち運びに便利な電池式スチロールカッター
手にフィットする細身のグリップで女性の方やお子様でも使いやすい設計

仕様●電源:単2乾電池2本(別売)アルカリ乾電池(約170分)マンガン電池(約45分)●有効切断寸法:厚み:70mm奥行:130mm●適応材質:発泡スチロール、スタイロフォーム、カネライトフォーム●重量:110gアズワン品番65-2113-42内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76508767EA304YA-16
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする