曜日別特売

AC100V/7W 発泡スチロールカッター

AC100V/7W 発泡スチロールカッター - エスコAC100V/7W 発泡スチロールカッター - エスコAC100V/7W 発泡スチロールカッター - エスコ

発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に
便利な手元スイッチ付きです。
3種のアタッチメント付きで用途に合わせて加工ができます。
スイッチを入れて10秒で使用可能です。

仕様●名称:本体●電源:AC100V●材質:樹脂●消費電力:7W●コード長:2.2m●最大切断能力:アーチ型ユニット/厚み160mm、奥行80mmロングヒーターユニット/奥行100mmショートヒーターユニット/奥行12mm●最大温度:アーチ型ユニット:約160℃ロングヒーターユニット:約200℃ショートヒーターユニット:約300℃アズワン品番65-2113-44内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76508785EA304YB-1
オープン
7,030
7,733(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする