曜日別特売

燐・銅ろう

燐・銅ろう - エスコ

銅合金のロウ付にはフラックス(EA309A-20)が必要です。※銅×銅のロウ付にはフラックスは不要です。

仕様●線径(mm):1.6●ロウ付温度:735℃●全長(mm):300●引張強度:294N/mm2(30kfg/mm2)●入数:5本●JIS規格:BCUP-2アズワン品番65-2114-16内容量1パック(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76509503EA309A-5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76509503EA309A-576509467EA309A-15EA309A-5 燐・銅ろう(フラックス付) エスコ 76509467燐・銅ろう(フラックス付)エスコ1パック(3本)
950
税込1,045
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする