エスコ
万能半田(フラックス付)
作業温度が低く、初心者向き
フラックス5g付
万能型半田
仕様
●線径(mm):2●ロウ付温度:200℃●全長(mm):300●引張強度:42N/mm
2
(4.3kgf/mm
2
)●入数:5本
アズワン品番
65-2114-17
内容量
1パック(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76509519
EA309A-6
¥1,260
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください