ダクトニッパー

ダクトニッパー - エスコダクトニッパー - エスコダクトニッパー - エスコダクトニッパー - エスコダクトニッパー - エスコ

塩ビ配線ダクトの電線引出口切断専用工具です。
配線ダクト専用のクリッパーで、電線引出し口のカットがワンパンチでできるのが特長です。
特に底部の切断には従来ニッパー等でなん度も横から刃を入れて切断し、そのあとをヤスリ等で仕上げていましたが、配線ダクトカッターで切断すれば高さ80mmまでのダクトの切断がワンパンチで行うことができます。
刃の突起部をダクトの横より使用することにより、ダクトの高さに関係なく、自由にカットすることができます。

仕様●全長:260mm●刃幅:23mm●切断能力:80mm●刃の深さ:75mmアズワン品番65-2114-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76509887EA338LA-6
オープン
14,500
15,950(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする